日東工業
L型基礎ボルト
キュービクル、配電盤などの基礎ボルト(アンカーボルト)にご利用ください。
寸法B(mm)
40
内容量
1セット(4個)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
材質
寸法L(mm)
寸法A(mm)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26225746
BP16-M14S
ボルト、平座金、ナット(M14)各4コ
ステンレス
160
51
-
¥
11,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26225755
BP16-M16S
ボルト、平座金、ナット(M16)各4コ
ステンレス
200
63
-
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26238373
BP16-M14
ボルト、平座金、ナット(M14)各4コ
鉄
160
51
溶融亜鉛めっき
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
26238389
BP16-M16
ボルト、平座金、ナット(M16)各4コ
鉄
200
63
溶融亜鉛めっき
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500