日東工業
バーホルダ ラグ端子タイプ
材質
本体:変性PPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26225807
BP34-40LT-B
1セット(10個)
バーホルダラグベース:BP34-40LT-H
10コ入
¥
10,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26238459
BP34-6LT
1セット(5個)
バーホルダラグベース:-
バーホルダ、ラグベース5コ、バリアホルダ10コ
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26238468
BP34-6LT-B
1セット(10個)
バーホルダラグベース:BP34-15LT-H
10コ入
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26238477
BP34-15LT
1セット(5個)
バーホルダラグベース:-
バーホルダ、ラグベース5コ、バリアホルダ10コ
¥
4,050
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26238486
BP34-15LT-B
1セット(10個)
バーホルダラグベース:BP34-15LT-H
10コ入
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26238495
BP34-15LT-H
1セット(10個)
バーホルダラグベース:BP34-6LT-B、BP34-15LT-B
10コ入
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26238504
BP34-25LT
1セット(5個)
バーホルダラグベース:-
バーホルダ、ラグベース5コ、バリアホルダ10コ
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26238513
BP34-25LT-B
1セット(10個)
バーホルダラグベース:BP34-25LT-H
10コ入
¥
5,650
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26238529
BP34-25LT-H
1セット(10個)
バーホルダラグベース:BP34-25LT-B
10コ入
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26238538
BP34-40DLT
1セット(5個)
バーホルダラグベース:-
バーホルダ、ラグベース5コ、バリアホルダ10コ
¥
8,950
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26238547
BP34-40DLT-B
1セット(10個)
バーホルダラグベース:BP34-40LT-H
10コ入
¥
9,350
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26238556
BP34-40LT-H
1セット(4個)
バーホルダラグベース:BP34-40DLT-B、BP34-40LT-B
4コ入
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26238565
BP34-40LT
1セット(5個)
バーホルダラグベース:-
バーホルダラグベース5コ、バリアホルダ10コ
¥
9,750
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。