二次送りセット (階段型)

二次送りセット (階段型) - 日東工業二次送りセット (階段型) - 日東工業二次送りセット (階段型) - 日東工業二次送りセット (階段型) - 日東工業
仕様配線用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
材質
摘要
寸法H(mm)
ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26225843BP43-4010SD主幹リードバー R・S・T相各1本、主幹バー3本、階段型バーホルダ1コ、主幹固定ねじ3コ、保護板1コ、取付ねじ付バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル経済形主幹400AF(ブレーカ)30M(主幹固定)
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26225859BP43-4018SD主幹リードバー R・S・T相各1本、主幹バー3本、階段型バーホルダ1コ、主幹固定ねじ3コ、保護板1コ、取付ねじ付バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル経済形主幹400AF(ブレーカ)30M(主幹固定)
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26225868BP43-4026SD主幹リードバー R・S・T相各1本、主幹バー3本、階段型バーホルダ1コ、主幹固定ねじ3コ、保護板1コ、取付ねじ付バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル経済形主幹400AF(ブレーカ)30M(主幹固定)
24,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26225877BP43-1018SD主幹リードバー R・S・T相各1本、主幹バー3本、階段型バーホルダ1コ、主幹固定ねじ3コ、保護板1コ、取付ねじ付バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル経済形主幹100AF、150AF(ブレーカ)16M8(主幹固定)
11,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26225886BP43-2010SD主幹リードバー R・S・T相各1本、主幹バー3本、階段型バーホルダ1コ、主幹固定ねじ3コ、保護板1コ、取付ねじ付バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル経済形主幹225AF、250AF(ブレーカ)18M8(主幹固定)
10,500
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26225895BP43-2014SD主幹リードバー R・S・T相各1本、主幹バー3本、階段型バーホルダ1コ、主幹固定ねじ3コ、保護板1コ、取付ねじ付バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル経済形主幹225AF、250AF(ブレーカ)18M8(主幹固定)
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26225904BP43-2018SD主幹リードバー R・S・T相各1本、主幹バー3本、階段型バーホルダ1コ、主幹固定ねじ3コ、保護板1コ、取付ねじ付バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル経済形主幹225AF、250AF(ブレーカ)18M8(主幹固定)
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226297BP43-20SDH-14Uバーホルダ2コ、銅バー3本、保護板1枚、取付ねじバーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:-、保護板:塩化ビニル入線150mm2--
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226306BP43-20SDH-18Uバーホルダ2コ、銅バー3本、保護板1枚、取付ねじバーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:-、保護板:塩化ビニル入線150mm2--
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26238766BP43-604SD主幹リードバー R・S・T相各1本、主幹バー3本、階段型バーホルダ1コ、主幹固定ねじ3コ、保護板1コ、取付ねじ付バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル経済形主幹 50AF、60AF(ブレーカ)16M6(主幹固定)
4,050
3,998
4,398(税込)
当日出荷
26238775BP43-608SD主幹リードバー R・S・T相各1本、主幹バー3本、階段型バーホルダ1コ、主幹固定ねじ3コ、保護板1コ、取付ねじ付バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル経済形主幹 50AF、60AF(ブレーカ)16M6(主幹固定)
5,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
26238784BP43-612SD主幹リードバー R・S・T相各1本、主幹バー3本、階段型バーホルダ1コ、主幹固定ねじ3コ、保護板1コ、取付ねじ付バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル経済形主幹 50AF、60AF(ブレーカ)16M6(主幹固定)
6,500
6,398
7,038(税込)
当日出荷
26238793BP43-1006SD主幹リードバー R・S・T相各1本、主幹バー3本、階段型バーホルダ1コ、主幹固定ねじ3コ、保護板1コ、取付ねじ付バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル経済形主幹100AF、150AF(ブレーカ)16M8(主幹固定)
6,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
26238809BP43-1010SD主幹リードバー R・S・T相各1本、主幹バー3本、階段型バーホルダ1コ、主幹固定ねじ3コ、保護板1コ、取付ねじ付バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル経済形主幹100AF、150AF(ブレーカ)16M8(主幹固定)
7,950
7,798
8,578(税込)
当日出荷
26238818BP43-1014SD主幹リードバー R・S・T相各1本、主幹バー3本、階段型バーホルダ1コ、主幹固定ねじ3コ、保護板1コ、取付ねじ付バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル経済形主幹100AF、150AF(ブレーカ)16M8(主幹固定)
9,550
8,798
9,678(税込)
当日出荷
26238827BP43-2006SD主幹リードバー R・S・T相各1本、主幹バー3本、階段型バーホルダ1コ、主幹固定ねじ3コ、保護板1コ、取付ねじ付バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル経済形主幹225AF、250AF(ブレーカ)18M8(主幹固定)
8,100
7,698
8,468(税込)
当日出荷
26239728BP43-20SDH-06Uバーホルダ2コ、銅バー3本、保護板1枚、取付ねじバーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:-、保護板:塩化ビニル入線150mm2--
6,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
26239737BP43-20SDH-10Uバーホルダ2コ、銅バー3本、保護板1枚、取付ねじバーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:-、保護板:塩化ビニル入線150mm2--
9,350
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする