主幹リードバー (階段型)

主幹リードバー (階段型) - 日東工業主幹リードバー (階段型) - 日東工業主幹リードバー (階段型) - 日東工業主幹リードバー (階段型) - 日東工業主幹リードバー (階段型) - 日東工業主幹リードバー (階段型) - 日東工業主幹リードバー (階段型) - 日東工業

電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。
主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。

仕様配線用付属品取付ねじ付材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全7種類を絞り込む
セット内容
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
セット内容
種別
摘要
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26225913BP35-SD20J1セット(5個)R、S、T各5本-BP35-20SD(バーホルダ)、経済形225AF250AF(ブレーカ)20Φ9
11,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26225929BP35-SD20JH1セット(5個)R、S、T各5本-BP35-20SDH(バーホルダ)、経済形225AF250AF(ブレーカ)--
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26238888BP35-SD6LJW1セット(5個)R、S、T各5本左出線用BP35-10SD(バーホルダ)、経済形50AF60AF(ブレーカ)--
6,450
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
26238897BP35-SD6RJW1セット(5個)R、S、T各5本右出線用BP35-10SD(バーホルダ)、経済形50AF60AF(ブレーカ)--
6,450
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
26238906BP35-SD6JS1セット(5個)R、S、T各5本-BP35-6SD(バーホルダ)、経済形50AF60AF(ブレーカ)12Φ6.5
6,000
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
26238915BP35-SD10J1セット(5個)R、S、T各5本-BP35-10SD(バーホルダ)、経済形100AF150AF(ブレーカ)16.8Φ8.5
9,250
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
26238924BP35-SD40J1セット(2個)R、S、T各2本-BP35-40SD(バーホルダ)、経済形400AF(ブレーカ)2812.5
10,500
9,398
10,338(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする