曜日別特売

保護板支持・蝶番タイプ

保護板支持・蝶番タイプ - 日東工業保護板支持・蝶番タイプ - 日東工業保護板支持・蝶番タイプ - 日東工業保護板支持・蝶番タイプ - 日東工業保護板支持・蝶番タイプ - 日東工業保護板支持・蝶番タイプ - 日東工業保護板支持・蝶番タイプ - 日東工業保護板支持・蝶番タイプ - 日東工業
材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26225956BP25-87RT1セット(10個)
11,500
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26225965BP25-99RT1セット(10個)
12,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26225974BP25-131RT1セット(10個)
12,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26225983BP25-180RT1セット(10個)
13,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26225999BP25-230RT1セット(5個)
14,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226254BP25-S61RT1セット(10個)
12,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226263BP25-S99RT1セット(10個)
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226279BP25-S120RT1セット(10個)
17,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226288BP25-S200RT1セット(10個)
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26239213BP25-87RT-Z1台
1,750
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
26239229BP25-99RT-Z1台
1,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
26239238BP25-131RT-Z1台
1,900
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
26239247BP25-180RT-Z1台
2,050
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
26239256BP25-230RT-Z1台
2,150
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
26239597BP25-S61RT-Z1台
1,900
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
26239606BP25-S99RT-Z1台
2,250
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
26239615BP25-S120RT-Z1台
2,550
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
26239624BP25-S200RT-Z1台
2,900
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする