曜日別特売

二次分岐セット (Nタイプ)

二次分岐セット (Nタイプ) - 日東工業二次分岐セット (Nタイプ) - 日東工業

ユニット構成により組立効率が向上します。
分岐取付台がセットになっていますので、機種選定が容易に行えます。
主幹に経済形ブレーカ、分岐に協約形(スリム)ブレーカを搭載することで(支持)高さが揃います。
Nタイプ用の分岐リード板を選定することで、簡単に分岐が組立て可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。

セット内容バーホルダ、主幹バー、主幹リードバー、分岐取付台セット、分岐ベース、ブレーカ取付台材質本体:銅、取付台:鋼板、バリアホルダ:ポリカーボネート、ベース:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき保護板支持金具(mm)99用(キャビネットフカサ160用)内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
主幹
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26226008UN6-261.2経済形50AF、60AF(主幹ブレーカ)BP44-20NK、BP44-20N(分岐リード板)
12,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226017UN10-181.1経済形100AF、150AF(主幹ブレーカ)BP44-20NK、BP44-20N(分岐リード板)
12,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226026UN10-261.4経済形100AF、150AF(主幹ブレーカ)BP44-20NK、BP44-20N(分岐リード板)
14,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226035UN10-341.7経済形100AF、150AF(主幹ブレーカ)BP44-20NK、BP44-20N(分岐リード板)
17,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226044UN10-422経済形100AF、150AF(主幹ブレーカ)BP44-20NK、BP44-20N(分岐リード板)
19,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226053UN20-181.7経済形225AF、250AF(主幹ブレーカ)BP44-20NK、BP44-20N(分岐リード板)
14,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226069UN20-262.2経済形225AF、250AF(主幹ブレーカ)BP44-20NK、BP44-20N(分岐リード板)
17,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226078UN20-342.6経済形225AF、250AF(主幹ブレーカ)BP44-20NK、BP44-20N(分岐リード板)
22,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226087UN20-423.1経済形225AF、250AF(主幹ブレーカ)BP44-20NK、BP44-20N(分岐リード板)
24,500
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226096UN20-503.5経済形225AF、250AF(主幹ブレーカ)BP44-20NK、BP44-20N(分岐リード板)
27,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226105UN40-264.2経済形400AF(主幹ブレーカ)BP44-40NK、BP44-40N(分岐リード板)
23,500
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226114UN40-345.1経済形400AF(主幹ブレーカ)BP44-40NK、BP44-40N(分岐リード板)
29,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226123UN40-426経済形400AF(主幹ブレーカ)BP44-40NK、BP44-40N(分岐リード板)
32,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226139UN40-506.9経済形400AF(主幹ブレーカ)BP44-40NK、BP44-40N(分岐リード板)
36,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226148UN40-587.7経済形400AF(主幹ブレーカ)BP44-40NK、BP44-40N(分岐リード板)
39,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26239265UN6-100.64経済形50AF、60AF(主幹ブレーカ)BP44-20NK、BP44-20N(分岐リード板)
6,700
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
26239274UN6-180.92経済形50AF、60AF(主幹ブレーカ)BP44-20NK、BP44-20N(分岐リード板)
9,150
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
26239283UN10-100.77経済形100AF、150AF(主幹ブレーカ)BP44-20NK、BP44-20N(分岐リード板)
9,550
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする