日東工業
主幹リードバー (Nタイプ)
バーホルダ・Nタイプ、分岐リード板・Nタイプと組合わせてご利用ください。
材質
本体:銅
表面処理
光沢すずめっき
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
断面積(mm
2
)
パネルカット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26226157
UN-10J
1セット(5個)
R、S、T各5本
60
68用
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226166
UN-20J
1セット(5個)
R、S、T各5本
120
68用
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226175
UN-40J
1セット(2個)
R、S、T各2本
224
97用
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26239299
UN-6J
1セット(5個)
R、S、T各5本
36
68用
¥
9,950
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500