日東工業
保護板支持金具
材質
本体:鉄
表面処理
クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26226209
BP25-S120
1セット(10個)
10コ入
2.3
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26226218
BP25-S200
1セット(10個)
10コ入
2.3
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26236763
BP25-1S
1セット(8個)
8コ入
1.6
¥
5,050
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26236779
BP25-2S
1セット(8個)
8コ入
1.6
¥
5,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26239527
BP25-S61
1セット(10個)
10コ入
2.3
¥
6,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26239536
BP25-S99
1セット(10個)
10コ入
2.3
¥
8,950
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。