日東工業
キャビネット固定用絶縁ポスト
高強度材の不飽和ポリエステル樹脂を採用しており、機械的強度に優れています。
セット内容
20コ入
材質
ボルト・ナット:ステンレス、ベース:不飽和ポリエステル
内容量
1セット(20個)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ボルトナット寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26226464
BP18-50BM8
ボルト・ナットタイプ
M8
¥
52,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226498
BP18-50M8
ナット・ナットタイプ
M8
¥
44,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226507
BP18-50M10
ナット・ナットタイプ
M10
¥
47,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226516
BP18-50M12
ナット・ナットタイプ
M12
¥
48,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226473
BP18-50BM10
ボルト・ナットタイプ
M10
¥
45,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26226489
BP18-50BM12
ボルト・ナットタイプ
M12
¥
47,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500