曜日別特売

電磁シールド換気扇付フィルターカセット

電磁シールド換気扇付フィルターカセット - 日東工業

強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセットです。
フィルターの交換は工具が不要です。
フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)

仕様屋内用付属品プラグコード、取付ねじ、取扱説明書材質本体:鉄、カバー:鉄、ファンパネル:鉄、シールドプレート:ステンレス厚さ(mm)12(フィルター)本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子2端子RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全12種類を絞り込む
定格電圧(V)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
最大風量(m3/min)
騒音レベル(dB(A))
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26227846RD44-511RESIP3XDAC1009.6/8.20.31/0.39約39/44
24,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26227855RD44-521RESIP3XDAC20010/8.30.31/0.39約39/44
24,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26227864RD44-512RESIP4XAC10020/170.66/0.8約42/46
48,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26227873RD44-522RESIP4XAC20020/170.66/0.8約42/46
48,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26227889RD44-513RESIP4XAC10029/251/1.2約43/48
66,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26227898RD44-523RESIP4XAC20030/251/1.2約43/48
66,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26227907RD44-811RESIP3XDAC10015/150.95/1.09約46/49
26,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26227916RD44-821RESIP3XDAC20015/140.95/1.09約46/49
26,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26227925RD44-812RESIP4XAC10031/291.9/2.2約49/52
52,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26227934RD44-822RESIP4XAC20030/291.9/2.2約49/52
52,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26227943RD44-813RESIP4XAC10046/442.9/3.4約51/54
71,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26227959RD44-823RESIP4XAC20045/432.9/3.4約51/54
71,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする