日東工業
角形ルーバー
防虫用ステンレス製金網付です。
フィルターは水洗いで再利用可能です。
ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
仕様
フィルタ付(ポリエステル製)
付属品
取付ねじ付
セット内容
2コ入
材質
AES樹脂製
保護等級
IP4X
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
除塵率(%)
50
内容量
1セット(2個)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法A(mm)
寸法B(mm)
換気面積(cm
2
)
取付ファン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26227977
SLP-1
ライトベージュ
120
120
24
□120
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26227986
SLP-1C
クリーム
120
120
24
□120
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26227995
SLP-2
ライトベージュ
150
150
44
-
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26228004
SLP-2C
クリーム
150
150
44
-
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26241977
SLP-0
ライトベージュ
100
100
15
□92
¥
9,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
26241986
SLP-0C
クリーム
100
100
15
□92
¥
9,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500