フード付角形ルーバー

フード付角形ルーバー - 日東工業
(1件のレビュー)

フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルター交換が可能です。
□90・□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。
OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。

仕様屋内・屋外兼用付属品取付ねじ付セット内容2コ入材質本体:AES規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50内容量1セット(2個)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
換気面積(cm2)
取付ファン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26228013OSLP-0A本体:ライトベージュ15PF-095CH-2MA
12,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228029OSLP-0AC本体:クリーム15PF-095CH-2MA
12,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228038OSLP-1A本体:ライトベージュ24PF-125H-2M
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228047OSLP-1AC本体:クリーム24PF-125H-2M
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228056OSLP-2A本体:ライトベージュ44PF-155H-2M
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26228065OSLP-2AC本体:クリーム44PF-155H-2M
17,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26228038
2023-09-03
用途: 操作盤内換気

定番品。高いだけの事あり。
外部から蓋が外せるので利便度が増した。
但し若干解りづらいが困らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする