日東工業
分岐リード板 (Nタイプ) スリム用
付属品
付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×12)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
定格電圧(V)
定格電流(A)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26228205
BP44-20N3T-P
1セット(100個)
50コ入
200用
30
2.3
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26237655
BP44-20N3S-P
1セット(50個)
50コ入
100用
30
1.6
¥
6,450
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26237689
BP44-20N3LS
1セット(10個)
10コ入
100用
30
2.3
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26237874
BP44-20NC5R
1セット(10個)
10コ入
-
50
1
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26237883
BP44-20NC5S
1セット(10個)
10コ入
-
50
1
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26237899
BP44-20NC5T
1セット(10個)
10コ入
-
50
1
¥
4,150
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26237908
BP44-40NC5R
1セット(10個)
10コ入
-
50
1
¥
4,850
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26237917
BP44-40NC5S
1セット(10個)
10コ入
-
50
1
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26237926
BP44-40NC5T
1セット(10個)
10コ入
-
50
1
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26242047
BP44-20N3R-P
1セット(100個)
100コ入
100、200用
30
1.6
¥
9,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500