日東工業
Lリングキット
用途
サーバラック内側面でのケーブル管理に
適合機種
FSS、FSST、FSV、組替仕様-CTK2、-CTK2W
セット内容
8コ入
材質
本体:PC
色
本体:ブラック
板厚(mm)
0.09
内容量
1セット(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26228476
S1LR
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください