日東工業
高密度ヒンジ式水平ケーブル管理パネル
ワイドなパッチコード貫通穴ヒンジ式カバー:上下開閉・着脱可能
適合機種
FSNA
材質
本体:ABS、PVC
色
本体:ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26228485
NMF1
0.51
1U
¥
9,650
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26228494
NMF2
0.73
2U
¥
11,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26228503
NMF3
1
3U
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26228519
NMF4
1.18
4U
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください