曜日別特売

プラスチック エンクローズブレーカ

プラスチック エンクローズブレーカ - 日東工業プラスチック エンクローズブレーカ - 日東工業
仕様露出専用Nホワイトグレー色(N8.5)材質(キャビネット)PC+ABS内容量1台
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
タイプ
定格電圧(V)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26229718PEB60E2P15A1530基本タイプ単相2線式100/20095
17,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26229727PEB60E2P20A2030基本タイプ単相2線式100/20095
17,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
26229736PEB60E2P30A3030基本タイプ単相2線式100/20095
17,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26229745PEB60E2P40A4030基本タイプ単相2線式100/20095
17,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26229754PEB60E2P50A5030基本タイプ単相2線式100/20095
17,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26229763PEB60E2P60A6030基本タイプ単相2線式100/20095
17,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26229779PEB60E3P15A1530基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
17,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
26229788PEB60E3P20A2030基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
17,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
26229797PEB60E3P30A3030基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
17,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26229806PEB60E3P40A4030基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
17,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26229815PEB60E3P50A5030基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
17,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
26229824PEB60E3P60A6030基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
17,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
26229833PEB100E3P60A6030基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
36,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
26229849PEB100E3P75A7530基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
36,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
26229858PEB100E3P100A10030基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
36,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
26229867PEB60N2P15A15-基本タイプ単相2線式100/20095
8,600
6,398
7,038(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
26229876PEB60N2P20A20-基本タイプ単相2線式100/20095
8,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
26229885PEB60N2P30A30-基本タイプ単相2線式100/20095
8,600
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
26229894PEB60N2P40A40-基本タイプ単相2線式100/20095
8,600
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
26229903PEB60N2P50A50-基本タイプ単相2線式100/20095
8,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
26229919PEB60N2P60A60-基本タイプ単相2線式100/20095
8,600
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
26229928PEB60N3P1.4A1.4-基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
9,800
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
26229937PEB60N3P2.6A2.6-基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
9,800
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
26229946PEB60N3P4.2A4.2-基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
9,800
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
26229955PEB60N3P5A5-基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
9,800
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
26229964PEB60N3P5.5A5.5-基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
9,800
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
26229973PEB60N3P7.4A7.4-基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
9,800
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
26229989PEB60N3P9A9-基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
9,800
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
26229998PEB60N3P10A10-基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
9,800
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230007PEB60N3P20A20-基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
9,800
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230016PEB60N3P30A30-基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
9,800
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230025PEB60N3P40A40-基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
9,800
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230034PEB60N3P50A50-基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
9,800
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230043PEB60N3P60A60-基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
9,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
26230059PEB60N3P15A15-基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
9,800
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230068PEB60N3P25A25-基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
9,800
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230077PEB100N3P60A60-基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
24,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230086PEB100N3P75A75-基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
24,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230095PEB100N3P100A100-基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
24,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230104PEB60NT2P30A30-基本タイプ単相2線式100/20095
7,750
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230113PEB60NT3P30A30-基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式20095
8,900
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230129OPEB60E2P15A1530基本タイプ単相2線式100/200110
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230138OPEB60E2P20A2030基本タイプ単相2線式100/200110
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230147OPEB60E2P30A3030基本タイプ単相2線式100/200110
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230156OPEB60E2P40A4030基本タイプ単相2線式100/200110
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230165OPEB60E2P50A5030基本タイプ単相2線式100/200110
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230174OPEB60E2P60A6030基本タイプ単相2線式100/200110
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230183OPEB60E3P15A1530基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式200110
19,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230199OPEB60E3P20A2030基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式200110
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
26230217OPEB60E3P30A3030基本タイプ単相3線式100/200、三相3線式200110
19,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする