プラスチックエンクローズブレーカ

プラスチックエンクローズブレーカ - 日東工業プラスチックエンクローズブレーカ - 日東工業
材質本体:PC+ABS本体:Nホワイトグレー(N8.5)内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
定格電圧(V)
定格電流(A)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26232588PEB60EC1522P20AIP2XC単相2線式100202P
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
26232597PEB60EC2023P20AIP2XC三相3線式200203P
27,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
26232606PEB60EC3023P30AIP2XC三相3線式200303P
34,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
26232615PEB60NC1522P20AIP2XC単相2線式100202P
15,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
26232624PEB60NC2023P20AIP2XC三相3線式200203P
19,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26232633PEB60NC3023P30AIP2XC三相3線式200303P
26,500
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
26232649OPEB60EC1512P20AIP43単相2線式100202P
22,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
26232658OPEB60EC2013P20AIP43三相3線式200203P
24,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
26232667OPEB60EC3013P30AIP43三相3線式200303P
28,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
26232676OPEB60NE2P20AIP43単相2線式200202P
10,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
26232685OPEB60NE2P30AIP43単相2線式200302P
10,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
26232694OPEB60NE2P40AIP43単相2線式200402P
10,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
26232703OPEB60NE2P50AIP43単相2線式200502P
10,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする