曜日別特売

基台

基台 - 日東工業

盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に使用します。
基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせてお選びください。
タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。
前面パネルは、取り外しが可能です。

板厚(mm)(ボデー)3.2、(前面パネル)1.6RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)ヨコ幅700のキャビネット用内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26234006ZA20-7054.6本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
10,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234015ZA20-705C4.6本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
10,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234024ZA14-715.5本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
11,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234033ZA14-71C5.5本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
11,000
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする