日東工業
配線支持レール
配線ケーブルの支持にご利用ください。
盤用キャビネットのボデー側面に加工なしで取り付けできます。
基板取付前・取付後、どちらでも配線支持レールの取り付けが可能です。
セット内容
金具2本、取付ねじ
材質
本体:鉄
表面処理
クロメートめっき
板厚(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合キャビネット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26234049
BX-16R-M
0.7
フカサ160、タテ1000以上用
¥
4,050
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234058
BX-20R-M
0.9
フカサ200、タテ1000以上用
¥
4,350
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234067
BX-25R-M
1
フカサ250、タテ1000以上用
¥
4,450
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234076
BX-30R-M
1.3
フカサ300、タテ1000以上用
¥
6,550
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234085
BX-35R-M
1.5
フカサ350、タテ1000以上用
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください