曜日別特売

RA-LDB用換気扇取付金具

RA-LDB用換気扇取付金具 - 日東工業

屋外用熱対策制御盤キャビネットRA-LDBに□92mmファンを取り付ける場合にご使用ください。
ファン取り付けの際にキャビネットへの二次加工不要です。
ルーバーのリングで固定するため、取り付け作業が簡単です。
導風金具を使用することで、ファンから送られる風がルーバー外へ漏れることを防止し、換気効率を向上させます。

セット内容導風金具、換気扇取付金具材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)1.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26234094RX-L90
4,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする