日東工業
天井連結金具セット
適合機種
AHシリーズ、FCシリーズ、FSH、FSV、FSNA、FSシリーズ(組替仕様:天井板配線ラダー取付用タイプ、天井板アイボルト取付用タイプ)
セット内容
連結金具×2コ、六角ボルト×4コ、ばね座金×4コ、座金×4コ
材質
本体:鉄
質量(kg)
0.6
表面処理
クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26235126
RD76-1FH
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください