日東工業
余長リールユニット
マウントアングルに取付可能です。
余長リールは円状1ヵ所または、半円2ヵ所の取り付けができます。
スライド式スプライスユニット(RD98-N)などの引き出し余長を収納できます。
材質
余長リール:ABS、パネル部:アルミ
質量(kg)
0.2
色
本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26235187
RD96-1R
¥
4,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください