日東工業
L型レール
ワンタッチ引掛けにて取り付けできます。
セット内容
2本入
材質
本体:鉄
厚さ(mm)
2.3
質量(kg)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26235239
RD65-58NAK
¥
7,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください