曜日別特売

拡張バー

拡張バー - 日東工業拡張バー - 日東工業拡張バー - 日東工業拡張バー - 日東工業

ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。
ブレーカと拡張バーの組合わせにより、母線バーの高さが揃います。パネルカット高さ寸法68mmの場合:拡張バー(BP41-60WD・125WD)パネルカット高さ寸法60mmの場合:拡張バー(BP41-60W・125W)

材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26235993BP41-60W10本入、5本入25.2
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26236009BP41-60WDR、S、T各5本入25.2
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
26236018BP41-125W10本入、5本入67.2
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
26236027BP41-125WDR、S、T各5本入67.2
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする