日東工業
配線支持金具
キャビネット内の配線の支持用にご使用ください。
必要なところだけのコンパクトな片支持タイプです。
垂直荷重30kg、水平荷重5kg以内でご使用ください。
セット内容
金具2コ、取付ねじ
材質
本体:鉄
質量(kg)
0.1
表面処理
クロメートめっき
板厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26236158
BP24-1F-M
¥
2,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください