日東工業
スペーサ
高さ調整にご利用ください。
仕様
高さ調整用
セット内容
20コ入
材質
本体:ポリカーボネート樹脂
色
本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26236438
BP35-2S
¥
4,550
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26236447
BP35-3S
¥
4,550
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26236456
BP35-4S
¥
4,950
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください