日東工業
傾斜金具
端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。
材質
本体:鉄
表面処理
クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26236788
BP23-1A
1セット(50個)
50コ入
1.6
¥
8,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26236797
BP23-2A
1セット(30個)
30コ入
2.3
¥
5,950
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26236806
BP23-1S
1セット(50個)
50コ入
3
¥
8,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26236815
BP23-2S
1セット(30個)
30コ入
3
¥
5,250
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
26236824
BP23-3S
1セット(30個)
30コ入
3
¥
5,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください