日東工業
高圧危険プレート
充電部の保護にご利用ください。
セット内容
3枚入
材質
本体:塩化ビニル(透明)
板厚(mm)
2
外形寸法(縦×横)(mm)
450×550
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26236919
BP65-1
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください