日東工業
危険プレート
仕様
裏面シール付
セット内容
10枚入
材質
合成紙(ユポ)
色
地色:黄赤、枠・文字:黒
表面処理
ラミネート加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26236937
BP82-1K
135×135
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
26236946
BP82-2K
65×65
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください