日東工業
回路記号ラベル
分電盤の分岐回路用のシールとしてご利用ください。
仕様
裏面シール付
セット内容
20シート入
材質
本体:ミラーコート
色
地色:黒、文字色:白
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26236964
BP83-K1
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください