日東工業
取扱責任者ラベル
取扱責任者の表示にご利用ください。
裏面シール付です。
仕様
裏面シール付
セット内容
10枚入
材質
本体:テトロン
色
地色:白、文字色:紺色
表面処理
ラミネート加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26236973
BP83-3
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください