日東工業
配線ダクト
ダクト内を分割します。
仕様
裏面シール付
セット内容
10コ入
材質
本体:硬質塩化ビニル
色
本体:グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26237314
BP52-55S
¥
6,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください