日東工業
セパレータ
ヘッドラダーのラダーバーに取り付けることにより、配線スペースの分割が可能です。
連結金具(付属品)により連結されたセパレータ間の導通を確保します。
材質
本体:鉄
厚さ(mm)
1
色
本体:ブラック塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26237348
RDLX-SP6
RDL-6H(ヘッドラダー)
0.9
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26237357
RDLX-SP7
RDL-7H(ヘッドラダー)
1
¥
7,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください