曜日別特売

19型マウントユニット

19型マウントユニット - 日東工業

キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。
木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。
EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。
配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)

材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(近似)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
全6種類を絞り込む
セット内容
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(kg)
取付ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26238014BP23-202UB1台1コ入1.82U
7,050
5,698
6,268(税込)
当日出荷
26238023BP23-203UB1台1コ入2.13U
8,050
6,798
7,478(税込)
当日出荷
26238039BP23-204UB1台1コ入2.34U
8,950
7,398
8,138(税込)
当日出荷
26238048BP23-205UB1台1コ入2.75U
9,850
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
26238057BP23-206UB1台1コ入2.96U
10,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
26242074BP23-201UA1セット(2個)2コ入0.51U
4,250
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする