日東工業
L型固定金具
キャビネットの上下に取り付けが可能です。
転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容
金具4コ、取付ねじ一式
材質
本体:鉄
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4個×10パック)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26238319
BP16-12LA
¥
4,250
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
26238328
BP16-16LA
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください