日東工業
基台安定板
フラットなデザインです。
キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容
安定板2枚、取付ねじ一式
材質
本体:鉄
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
自立キャビネット(E-Aなど)フカサ350用
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26238337
BP16-35
¥
9,850
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください