日東工業
LT取付台
バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調整にご利用ください。
セット内容
5コ入
材質
本体:鋼板
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護板支持金具(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26238678
BP34-LT1425D
87用
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26238687
BP34-LT1625D
99用
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26238696
BP34-LT2025D
131用
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26238705
BP34-LT2525D
180用
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26238714
BP34-LT2040D
131用
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26238723
BP34-LT2540D
180用
¥
5,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26238739
BP34-LT1640WD
99用
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26238748
BP34-LT2040WD
131用
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26238757
BP34-LT2540WD
180用
¥
5,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください