日東工業
ケーブルコネクタ
仕様
機械周辺用
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
色
サイズ
材質(本体)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26240078
BP14-14D1
1セット(10個)
10コ入
パッキン:黒
G1/4
ナイロン
-
¥
4,050
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240087
BP14-14D1-Z
1台
1コ入
パッキン:黒
G1/4
ナイロン
-
¥
620
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240096
BP14-14D2
1セット(10個)
10コ入
パッキン:黒
G1/4
ナイロン
-
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240105
BP14-14D2-Z
1台
1コ入
パッキン:黒
G1/4
ナイロン
-
¥
620
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240114
BP14-21D1
1セット(10個)
10コ入
パッキン:黒
G1/2
ナイロン
-
¥
4,350
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26240123
BP14-21D1-Z
1台
1コ入
パッキン:黒
G1/2
ナイロン
-
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240139
BP14-21D2
1セット(10個)
10コ入
パッキン:黒
G1/2
ナイロン
-
¥
4,350
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26240148
BP14-21D2-Z
1台
1コ入
パッキン:黒
G1/2
ナイロン
-
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26240157
BP14-23D
1セット(10個)
10コ入
パッキン:黒
G5/8
ナイロン
-
¥
4,950
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240166
BP14-23D-Z
1台
1コ入
パッキン:黒
G5/8
ナイロン
-
¥
740
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
26240175
BP14-27D
1セット(5個)
5コ入
パッキン:黒
G3/4
ナイロン
-
¥
4,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26240184
BP14-27D-Z
1台
1コ入
パッキン:黒
G3/4
ナイロン
-
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26240193
BP14-34D
1セット(5個)
5コ入
パッキン:黒
G1
ナイロン
-
¥
7,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240209
BP14-34D-Z
1台
1コ入
パッキン:黒
G1
ナイロン
-
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26240218
BP14-16H1
1セット(5個)
5コ入
パッキン:白
Pg9
フッ素樹脂
-
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240227
BP14-16H1-Z
1台
1コ入
パッキン:白
Pg9
フッ素樹脂
-
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240236
BP14-16H2
1セット(5個)
5コ入
パッキン:白
Pg9
フッ素樹脂
-
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240245
BP14-16H2-Z
1台
1コ入
パッキン:白
Pg9
フッ素樹脂
-
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240254
BP14-21H1
1セット(5個)
5コ入
パッキン:白
Pg13.5
フッ素樹脂
-
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240263
BP14-21H1-Z
1台
1コ入
パッキン:白
Pg13.5
フッ素樹脂
-
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240279
BP14-21H2
1セット(5個)
5コ入
パッキン:白
Pg13.5
フッ素樹脂
-
¥
6,550
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240288
BP14-21H2-Z
1台
1コ入
パッキン:白
Pg13.5
フッ素樹脂
-
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240044
BP14-47E
1台
1コ入
パッキン:黒
Pg36
ナイロン
65
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
26240053
BP14-54E
1台
1コ入
パッキン:黒
Pg42
ナイロン
70.5
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
26240069
BP14-60E
1台
1コ入
パッキン:黒
Pg48
ナイロン
75.5
¥
3,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください