日東工業
万能パネル
キャビネットへの取り付けにはパネル用レールBP21タイプをご利用ください。
セット内容
パネル1枚、取付ねじ
材質
鉄
色
クリーム塗装(2.5Y8/2)日塗工L22-80D
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26240315
BP22-171P-Z
0.3
170
100
135
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240324
BP22-172P-Z
0.5
170
200
135
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240333
BP22-221P-Z
0.3
220
100
185
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240349
BP22-222P-Z
0.6
220
200
185
¥
2,650
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240358
BP22-271P-Z
0.4
270
100
235
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240367
BP22-272P-Z
0.7
270
200
235
¥
2,650
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240376
BP22-273P-Z
1.1
270
300
235
¥
2,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240385
BP22-321P-Z
0.5
320
100
285
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240394
BP22-322P-Z
0.9
320
200
285
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240403
BP22-323P-Z
1.3
320
300
285
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26240419
BP22-325P-Z
2.1
320
500
285
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240428
BP22-371P-Z
0.5
370
100
335
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240437
BP22-372P-Z
1
370
200
335
¥
2,850
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240446
BP22-421P-Z
0.6
420
100
385
¥
2,650
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240455
BP22-422P-Z
1.1
420
200
385
¥
2,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240464
BP22-423P-Z
1.7
420
300
385
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26240473
BP22-425P-Z
2.7
420
500
385
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240489
BP22-471P-Z
0.7
470
100
435
¥
2,650
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240498
BP22-472P-Z
1.3
470
200
435
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26240507
BP22-521P-Z
0.8
520
100
485
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26240516
BP22-522P-Z
1.4
520
200
485
¥
3,650
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240525
BP22-523P-Z
2.1
520
300
485
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240534
BP22-525P-Z
3.4
520
500
485
¥
6,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240543
BP22-571P-Z
0.8
570
100
535
¥
2,850
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240559
BP22-572P-Z
1.5
570
200
535
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26240568
BP22-573P-Z
2.2
570
300
535
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26240577
BP22-621P-Z
0.9
620
100
585
¥
2,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240586
BP22-622P-Z
1.7
620
200
585
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26240595
BP22-623P-Z
2.4
620
300
585
¥
5,150
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240604
BP22-625P-Z
4
620
500
585
¥
7,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26240613
BP22-671P-Z
1
670
100
635
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240629
BP22-672P-Z
1.8
670
200
635
¥
4,250
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240638
BP22-673P-Z
2.6
670
300
635
¥
5,250
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240647
BP22-721P-Z
1
720
100
685
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240656
BP22-722P-Z
2
720
200
685
¥
4,350
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240665
BP22-723P-Z
2.9
720
300
685
¥
5,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26240674
BP22-725P-Z
4.7
720
500
685
¥
8,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください