日東工業
パネル用レール
万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。
材質
本体:鋼板
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
適合キャビネット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26241268
BP21-3C
レール2本、レール取付ねじ
0.3
タテ寸法300のキャビネット用
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241277
BP21-4C
レール2本、レール取付ねじ
0.4
タテ寸法400のキャビネット用
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241286
BP21-45C
レール2本、レール取付ねじ
0.5
タテ寸法450のキャビネット用
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241295
BP21-5C
レール2本、レール取付ねじ
0.6
タテ寸法500のキャビネット用
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241304
BP21-6C
レール2本、レール取付ねじ
0.8
タテ寸法600のキャビネット用
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241313
BP21-7C
レール2本、レール取付ねじ
0.9
タテ寸法 700、D60用のキャビネット用
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241329
BP21-8C
レール2本、レール取付ねじ
1.1
タテ寸法800、D30、40、50用のキャビネット用
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241338
BP21-9C
レール2本、レール取付ねじ
1.2
タテ寸法900のキャビネット用
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241347
BP21-10C
レール2本、レール取付ねじ
1.4
タテ寸法1000以上のキャビネット用
¥
3,450
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26241478
BP21-5A
レール2本、レール取付金具4コ、パネル取付ねじ
0.6
タテ寸法500のキャビネット用
¥
5,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241487
BP21-6A
レール2本、レール取付金具4コ、パネル取付ねじ
0.7
タテ寸法600のキャビネット用
¥
6,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241496
BP21-7A
レール2本、レール取付金具4コ、パネル取付ねじ
0.9
タテ寸法700のキャビネット用
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241505
BP21-8A
レール2本、レール取付金具4コ、パネル取付ねじ
1
タテ寸法800のキャビネット用
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241514
BP21-9A
レール2本、レール取付金具4コ、パネル取付ねじ
1.1
タテ寸法900のキャビネット用
¥
8,050
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241523
BP21-10A
レール2本、レール取付金具4コ、パネル取付ねじ
1.3
タテ寸法1000のキャビネット用
¥
8,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241539
BP21-11A
レール2本、レール取付金具4コ、パネル取付ねじ
1.4
タテ寸法1100のキャビネット用
¥
9,150
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241548
BP21-12A
レール2本、レール取付金具4コ、パネル取付ねじ
1.5
タテ寸法1200のキャビネット用
¥
10,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241557
BP21-4B
レール2本、レール取付ねじ
0.5
タヨテコ寸法400のキャビネット用
¥
5,250
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241566
BP21-5B
レール2本、レール取付ねじ
0.7
タヨテコ寸法500のキャビネット用
¥
5,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241575
BP21-6B
レール2本、レール取付ねじ
0.9
タヨテコ寸法600のキャビネット用
¥
6,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241584
BP21-7B
レール2本、レール取付ねじ
1.1
タヨテコ寸法700のキャビネット用
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241593
BP21-8B
レール2本、レール取付ねじ
1.3
タヨテコ寸法800のキャビネット用
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241609
BP21-9B
レール2本、レール取付ねじ
1.5
タヨテコ寸法900のキャビネット用
¥
8,050
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241618
BP21-10B
レール2本、レール取付ねじ
1.6
タヨテコ寸法1000のキャビネット用
¥
8,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241627
BP21-11B
レール2本、レール取付ねじ
1.8
タヨテコ寸法1100のキャビネット用
¥
9,150
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241636
BP21-12B
レール2本、レール取付ねじ
2
タヨテコ寸法1200のキャビネット用
¥
10,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください