日東工業
基板用レール
扉上下面にサラ穴をあけていただくことにより基板用レールの取り付けが可能です。
セット内容
レール2本、レール取付金具4コ、取付ねじ
材質
本体:鋼板
表面処理
溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合キャビネット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26241356
BP21-5
0.8
タテ寸法500のキャビネット用
¥
6,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241365
BP21-6
1
タテ寸法600のキャビネット用
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241374
BP21-7
1.2
タテ寸法700のキャビネット用
¥
7,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26241383
BP21-8
1.4
タテ寸法800のキャビネット用
¥
8,050
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241399
BP21-9
1.6
タテ寸法900のキャビネット用
¥
8,750
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241408
BP21-10
1.8
タテ寸法1000のキャビネット用
¥
9,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241417
BP21-11
2
タテ寸法1100のキャビネット用
¥
9,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241426
BP21-12
2.2
タテ寸法1200のキャビネット用
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください