日東工業
線止め金具
セット内容
金具2本、取付ねじ
材質
本体:鉄
色
本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26241435
BP24-200T
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241444
BP24-250T
¥
3,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241453
BP24-350T
¥
4,250
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241469
BP24-450T
¥
5,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください