日東工業
FBA用取付金具
ボックスの仮設取り付け・壁面取り付けにご使用ください。
セット内容
金具2本、ゴムパッキン、取付ねじ
材質
本体:鉄
表面処理
溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26241688
FBX-3MA
FBA20-34、FBA-11M、FOMS-11
1.2
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241697
FBX-4MA
FBA20-45、FBA-12M、FOMS-12
1.5
¥
5,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241706
FBX-5MA
FBA20-54・20-56・25-57、FBA-21M、FOMS-21
1.8
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241715
FBX-6MA
FBA20-65・25-68、FBA-22M、FOMS-22
2.1
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241724
FBX-7MA
FBA25-75・25-710
2.4
¥
6,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241733
FBX-8MA
FBA25-86・30-812
2.7
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241749
FBX-10MA
FBA25-107
3.3
¥
7,550
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241758
FBX-12MA
FBA30-128・30-1212
3.9
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください