曜日別特売

図面ホルダ

図面ホルダ - 日東工業図面ホルダ - 日東工業図面ホルダ - 日東工業

裏面シール付です。
図面などの保管にご利用ください。
BP85-3P(-Z)はA4サイズ以下の用紙を折らずに入れることが可能です。
BP85-4PはA4ファイル(厚さ50mm、最大耐荷重2kgまで)をタテに収納可能です。

材質ポリスチレン透明RoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26241995BP85-1P1セット(5個)5コ入100(取付ピッチ)131(取付ピッチ)10(取付ピッチ)50.5(取付ピッチ)
3,150
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25906214BP85-4P1個2コ入200(取付ピッチ)300(取付ピッチ)15(取付ピッチ)-
4,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
26242004BP85-1SP1セット(10個)10コ入----
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
26242029BP85-2P1セット(5個)5コ入160(取付ピッチ)131(取付ピッチ)10(取付ピッチ)50.5(取付ピッチ)
3,650
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
26242038BP85-3P1セット(2個)2コ入250(取付ピッチ)248(取付ピッチ)20(取付ピッチ)51(取付ピッチ)
3,650
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
26242013BP85-4P1セット(2個)2コ入200(取付ピッチ)300(取付ピッチ)15(取付ピッチ)-
4,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26242013BP85-4P25906214BP85-4PBP85-4P 図面ホルダ 日東工業 25906214図面ホルダ日東工業1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする