水漏れをしていて中々見つからず諦めていましたが、偶然にも同じ物を見つけ即買いしました。取付けは交換だけで済み助かりました。
シャワー水栓が調子悪く自分で、修理するため、totoのパーツセンターに電話したが、個人では売れない修理の人が家に来てから修理すると言われ困っていたらMonotaROさんにあったので、自分で修理することが出来たので部品代だけですんで大変助かりました。
止水付取付脚部THD52用のスピンドルガイドTH5J0316も一緒に取り扱ってほしい
ネジ部分が錆びてしまって開閉工具をペンチではさんでも回すのに苦労しました。
TMJ40CRXで約20年水栓毎交換した方がいい時期ですが
温湯洗浄用混合水栓から異音が発生、10年以上使用でゴム部品等の劣化が原因と判明。黄銅製スピンドルガイド(TH18363)に腐食傷があり交換したかったが扱い無しで仕方なくリーマーで修正、同じく扱いが無かったフィルター(TH66435R)は超音波洗浄して、新品購入できたスピンドルパーツ(本レビュー品)とガイド部Oリングを交換で、異音修理完了した。ステンレスのフィルターはともかく黄銅製パーツは必ず経年劣化するため、メンテ時に一括交換する部品全部を販売頂きたい。