曜日別特売

合成繊維網 マイクロメッシュ

合成繊維網 マイクロメッシュ - 東京スクリーン
材質:PET対応マイクロメッシュ ロット
全14種類を絞り込む
型式
幅(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
TGK品番
型式
幅(cm)
粒径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26027637T-No.508T1巻(30m)635-54-25-01T-No.508T11518
864,000
799,800
879,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
26027646T-No.495T-S1巻(30m)635-54-25-02T-No.495T-S10217
912,000
859,800
945,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
26027655N-No.460S-K1巻(30m)635-54-25-03N-No.460S-K10216
918,000
869,800
956,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
26027664T-No.508T-K1巻(30m)635-54-25-04T-No.508T-K10214
1,008,000
899,800
989,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
26027673N-No.508T-K1巻(30m)635-54-25-05N-No.508T-K10213
912,000
859,800
945,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
26027689T-No.495T-SK1巻(30m)635-54-25-06T-No.495T-SK10212
1,548,000
1,498,000
1,647,800(税込)
18日以内出荷
返品不可
26027698TBT508-K1巻(30m)635-54-25-07TBT508-K10210
1,656,000
1,598,000
1,757,800(税込)
18日以内出荷
返品不可
26027707T-No.508T1巻(1m)635-54-26-01T-No.508T11518
29,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
26027716T-No.495T-S1巻(1m)635-54-26-02T-No.495T-S10217
35,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26027725N-No.460S-K1巻(1m)635-54-26-03N-No.460S-K10216
35,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26027734T-No.508T-K1巻(1m)635-54-26-04T-No.508T-K10214
39,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
26027743N-No.508T-K1巻(1m)635-54-26-05N-No.508T-K10213
37,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
26027759T-No.495T-SK1巻(1m)635-54-26-06T-No.495T-SK10212
58,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
26027768TBT508-K1巻(1m)635-54-26-07TBT508-K10210
62,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26027707T-No.508T76301707-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
26027716T-No.495T-S76301716-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました
26027725N-No.460S-K76301725-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました
26027734T-No.508T-K76301734-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました
26027743N-No.508T-K76301743-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました
26027759T-No.495T-SK76301759-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
26027768TBT508-K76301768-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする