曜日別特売

合成繊維網 ナイロン 66PA製

合成繊維網 ナイロン 66PA製 - 東京スクリーン合成繊維網 ナイロン 66PA製 - 東京スクリーン
材質ナイロン・66PA製
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
TGK品番
型式
メッシュ
目開き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26028294NB201巻(1m)102635-54-32-02NB2020990μm
3,800
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
26028303NB341巻(1m)102635-54-32-03NB3434512μm
4,500
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
26028373N-No.125T1巻(1m)115635-54-32-10N-No.125T125133μm
4,000
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
26028504NMG101巻(5m)120635-54-33-01NMG10102000μm
55,500
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
26028574NB901巻(5m)102635-54-33-08NB9090155μm
34,500
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
26028766NB501巻(10m)102635-54-34-05NB5050308μm
50,000
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
26028836N-No.175T1巻(10m)115635-54-34-12N-No.175T17595μm
37,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
26028888N-No.305T1巻(10m)115635-54-34-17N-No.305T30548μm
83,000
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
26028933N-No.508S1巻(10m)110635-54-34-22N-No.508S50820μm
397,000
389,800
428,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
26028285NMG101巻(1m)120635-54-32-01NMG10102000μm
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028319NB401巻(1m)102635-54-32-04NB4040435μm
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028328NB501巻(1m)102635-54-32-05NB5050308μm
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028337NB601巻(1m)102635-54-32-06NB6060258μm
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028346NB801巻(1m)102635-54-32-07NB8080190μm
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028355NB901巻(1m)102635-54-32-08NB9090155μm
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028364N-No.110S1巻(1m)115635-54-32-09N-No.110S110161μm
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028389N-No.150T1巻(1m)115635-54-32-11N-No.150T150108μm
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028398N-No.175T1巻(1m)115635-54-32-12N-No.175T17595μm
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028407N-No.200HD1巻(1m)115635-54-32-13N-No.200HD20077μm
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028416N-No.230T1巻(1m)115635-54-32-14N-No.230T23067μm
4,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028425N-No.255HD1巻(1m)115635-54-32-15N-No.255HD25557μm
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028434N-No.270T1巻(1m)115635-54-32-16N-No.270T27059μm
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028443N-No.305T1巻(1m)115635-54-32-17N-No.305T30548μm
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028459N-No.330T1巻(1m)110635-54-32-18N-No.330T33042μm
15,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028468N-No.355T1巻(1m)110635-54-32-19N-No.355T35537μm
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028477N-No.380T1巻(1m)110635-54-32-20N-No.380T38032μm
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028486N-No.420T1巻(1m)110635-54-32-21N-No.420T42025μm
38,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028495N-No.508S1巻(1m)110635-54-32-22N-No.508S50820μm
43,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028513NB201巻(5m)102635-54-33-02NB2020990μm
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028529NB341巻(5m)102635-54-33-03NB3434512μm
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028538NB401巻(5m)102635-54-33-04NB4040435μm
19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028547NB501巻(5m)102635-54-33-05NB5050308μm
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028556NB601巻(5m)102635-54-33-06NB6060258μm
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028565NB801巻(5m)102635-54-33-07NB8080190μm
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028583N-No.110S1巻(5m)115635-54-33-09N-No.110S110161μm
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028599N-No.125T1巻(5m)115635-54-33-10N-No.125T125133μm
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028608N-No.150T1巻(5m)115635-54-33-11N-No.150T150108μm
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028617N-No.175T1巻(5m)115635-54-33-12N-No.175T17595μm
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028626N-No.200HD1巻(5m)115635-54-33-13N-No.200HD20077μm
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028635N-No.230T1巻(5m)115635-54-33-14N-No.230T23067μm
21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028644N-No.255HD1巻(5m)115635-54-33-15N-No.255HD25557μm
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028653N-No.270T1巻(5m)115635-54-33-16N-No.270T27059μm
34,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028669N-No.305T1巻(5m)115635-54-33-17N-No.305T30548μm
40,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028678N-No.330T1巻(5m)110635-54-33-18N-No.330T33042μm
70,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028687N-No.355T1巻(5m)110635-54-33-19N-No.355T35537μm
79,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028696N-No.380T1巻(5m)110635-54-33-20N-No.380T38032μm
117,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028705N-No.420T1巻(5m)110635-54-33-21N-No.420T42025μm
170,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028714N-No.508S1巻(5m)110635-54-33-22N-No.508S50820μm
195,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028723NMG101巻(10m)120635-54-34-01NMG10102000μm
85,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26028739NB201巻(10m)102635-54-34-02NB2020990μm
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26028285NMG1076307736-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
26028319NB4076307763-NB40 合成繊維網 1m TGK(東京硝子器械) 76307763合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
26028328NB5076307779-NB50 合成繊維網 1m TGK(東京硝子器械) 76307779合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
26028337NB6076307788-NB60 合成繊維網 1m TGK(東京硝子器械) 76307788合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました
26028346NB8076307797-NB80 合成繊維網 1m TGK(東京硝子器械) 76307797合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました
26028355NB9076307806-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
26028364N-No.110S76307815-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
26028389N-No.150T76307833-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
26028398N-No.175T76307849-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
26028407N-No.200HD76307858-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
26028416N-No.230T76307867-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
26028425N-No.255HD76307876-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
26028434N-No.270T76307885-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました
26028443N-No.305T76307894-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
26028459N-No.330T76307903-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
26028468N-No.355T76307919-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
26028477N-No.380T76307928-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
26028486N-No.420T76307937-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました
26028495N-No.508S76307946-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました
26028513NB2076307964-NB20 合成繊維網 5m TGK(東京硝子器械) 76307964合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
26028529NB3476307973-NB34 合成繊維網 5m TGK(東京硝子器械) 76307973合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
26028538NB4076307989-NB40 合成繊維網 5m TGK(東京硝子器械) 76307989合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
26028547NB5076307998-NB50 合成繊維網 5m TGK(東京硝子器械) 76307998合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
26028556NB6076308007-NB60 合成繊維網 5m TGK(東京硝子器械) 76308007合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
26028565NB8076308016-NB80 合成繊維網 5m TGK(東京硝子器械) 76308016合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
30,980
税込34,078
注文コードが変更になりました
26028583N-No.110S76308034-画像準備中合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
26028599N-No.125T76308043-画像準備中合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
26028608N-No.150T76308059-画像準備中合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
26028617N-No.175T76308068-画像準備中合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
26028626N-No.200HD76308077-画像準備中合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
26028635N-No.230T76308086-画像準備中合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
26028644N-No.255HD76308095-画像準備中合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
26028653N-No.270T76308104-画像準備中合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
26028669N-No.305T76308113-画像準備中合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
26028678N-No.330T76308129-画像準備中合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました
26028687N-No.355T76308138-画像準備中合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました
26028696N-No.380T76308147-画像準備中合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
26028705N-No.420T76308156-画像準備中合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
26028714N-No.508S76308165-画像準備中合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
219,800
税込241,780
注文コードが変更になりました
26028723NMG1076308174-画像準備中合成繊維網 10mTGK(東京硝子器械)1巻
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
26028739NB2076308183-NB20 合成繊維網 10m TGK(東京硝子器械) 76308183合成繊維網 10mTGK(東京硝子器械)1巻
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする