合成繊維網 アフロン フッ素繊維製

合成繊維網 アフロン フッ素繊維製 - 東京スクリーン
材質アフロン・フッ素繊維製幅(cm)102
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
TGK品番
型式
メッシュ
目開き
線径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26029676AF501巻(1m)635-54-41-05AF5050358μm150
18,900
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
26029633AF101巻(1m)635-54-41-01AF10102140μm400
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
26029649AF201巻(1m)635-54-41-02AF20201020μm250
15,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
26029658AF301巻(1m)635-54-41-03AF3030647μm200
16,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
26029667AF401巻(1m)635-54-41-04AF4040435μm200
16,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26029685AF601巻(1m)635-54-41-06AF6060303μm120
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
26029694AF701巻(1m)635-54-41-07AF7070243μm120
19,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26029703AF801巻(1m)635-54-41-08AF8080197μm120
22,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
26029719AF101巻(5m)635-54-42-01AF10102140μm400
91,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26029728AF201巻(5m)635-54-42-02AF20201020μm250
70,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
26029737AF301巻(5m)635-54-42-03AF3030647μm200
72,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
26029746AF401巻(5m)635-54-42-04AF4040435μm200
73,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
26029755AF501巻(5m)635-54-42-05AF5050358μm150
73,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
26029764AF601巻(5m)635-54-42-06AF6060303μm120
76,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26029773AF701巻(5m)635-54-42-07AF7070243μm120
88,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26029789AF801巻(5m)635-54-42-08AF8080197μm120
99,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
26029798AF101巻(10m)635-54-44-01AF10102140μm400
171,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26029807AF201巻(10m)635-54-44-02AF20201020μm250
133,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26029816AF301巻(10m)635-54-44-03AF3030647μm200
137,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26029825AF401巻(10m)635-54-44-04AF4040435μm200
139,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26029834AF501巻(10m)635-54-44-05AF5050358μm150
139,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26029843AF601巻(10m)635-54-44-06AF6060303μm120
143,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26029859AF701巻(10m)635-54-44-07AF7070243μm120
167,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26029868AF801巻(10m)635-54-44-08AF8080197μm120
188,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26029633AF1076309075-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
26029649AF2076309084-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
26029658AF3076309093-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
26029667AF4076309109-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
26029685AF6076309127-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
26029694AF7076309136-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
26029703AF8076309145-画像準備中合成繊維網 1mTGK(東京硝子器械)1巻
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
26029719AF1076309154-画像準備中合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
26029728AF2076309163-画像準備中合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました
26029737AF3076309179-画像準備中合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
82,980
税込91,278
注文コードが変更になりました
26029746AF4076309188-画像準備中合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました
26029755AF5076309197-画像準備中合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました
26029764AF6076309206-画像準備中合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
86,980
税込95,678
注文コードが変更になりました
26029773AF7076309215-画像準備中合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
26029789AF8076309224-画像準備中合成繊維網 5mTGK(東京硝子器械)1巻
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
26029798AF1076309233-画像準備中合成繊維網 10mTGK(東京硝子器械)1巻
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
26029807AF2076309249-画像準備中合成繊維網 10mTGK(東京硝子器械)1巻
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました
26029816AF3076309258-画像準備中合成繊維網 10mTGK(東京硝子器械)1巻
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました
26029825AF4076309267-画像準備中合成繊維網 10mTGK(東京硝子器械)1巻
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
26029834AF5076309276-画像準備中合成繊維網 10mTGK(東京硝子器械)1巻
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
26029843AF6076309285-画像準備中合成繊維網 10mTGK(東京硝子器械)1巻
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
26029859AF7076309294-画像準備中合成繊維網 10mTGK(東京硝子器械)1巻
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
26029868AF8076309303-画像準備中合成繊維網 10mTGK(東京硝子器械)1巻
209,800
税込230,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする