CC印(ニッカトー)
アルミナ耐火セメント
用途
充填
使用方法
プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式
A-1
温度(℃)
(焼固)1350
粒径(μm)
(最大)850
最高使用温度(℃)
1850
化学組成
Al2O3 98%
密度
(充填)2.4
性質
粗粒のアルミナ質で高耐熱性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
TGK品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26031426
A-1
1袋(5kg)
696-31-35-01
5
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26031435
A-1
1袋(25kg)
696-31-35-02
25
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください