CC印(ニッカトー)
アルミナ耐火セメント
用途
プラスチック
型式
A-1-S
化学組成
Al2O3 93%
粒径(μm)
(最大)4000
性質
粗粒のアルミナ質で高固着力
最高使用温度(℃)
1800
仕様
使用水量(mL/kg):150
温度(℃)
(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200
乾燥時間(時間)
24
密度
(充填)2.8
使用方法
プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
TGK品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26031469
A-1-S
1袋(5kg)
696-31-35-05
5
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26031478
A-1-S
1袋(25kg)
696-31-35-06
25
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください